Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 PP 1-100 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4 PP 1-100 grau
Register A4 PP 1-100 grau
Artikel-Nr.:
     467-KATA032345
Hersteller:
     Hetzel
Herst.-Nr.:
     721311
EAN/GTIN:
     4013702017616
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
  • Aus PP-Folie
  • Mit Standardlochung
  • Ausgestanzte, bedruckte Tabe
  • Farbe: grau
  • Für A4, Größe: 225 x 297 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-100
Besonderheiten:
4 Abläufe
Blattanzahl:
100 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
225 mm
Bruttogewicht:
0.72 kg
Deckblatt:
nein
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
297 mm
Lochung:
4-fach
Marke:
Hetzel
Material:
PP (Polypropylen)
Taben:
Zahlen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 10,63*
€ 16,82*
1 Tag
116
€ 5,95*
ab € 11,33*
€ 16,82*
2 Tage
52
€ 2,90*
ab € 11,73*
€ 17,28*
Lager 467
24
€ 5,87*
ab € 11,86*
€ 17,48*
€ 7,95*
ab € 12,82*
€ 19,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4202
ab € 6,33*
Zubehör
Herma
5078
ab € 6,09*
Zubehör
Rexel
1300051
ab € 28,58*
Zubehör
Rexel
1300047
ab € 6,18*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,02*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,02*
Zubehör
Hetzel
721308
ab € 5,67*
Zubehör
Hetzel
1300069
ab € 1,30*
Zubehör
Hetzel
25658481
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.