Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Trennblatt 16580030 A4 230g Karton hellblau 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-121070852
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16580030
EAN/GTIN:
     4002432405046
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Trennblatt
Extra breit, damit Prospekthüllen nicht überstehen. Die Registertaben können in verschiedenen Längen ausgeschnitten werden.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trennblatt
Maße:
24 x 30 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Grammatur:
230 g/m²
Taben:
blanko
Linienaufdruck vorhanden:
Ja
Ausführung der Lochung:
6fach Lochung
Art der Lochrandverstärkung:
hinterklebt
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manilakarton, recycelt
Farbe:
hellblau
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Anzahl der Tabe:
10 Taben
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Trennblätter, leitz trennblatt a4, trennblatt a4, trennblatt, Trenn, Trennkarten, Trennpappen, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlagen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,20*
€ 0,30*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,40*
€ 25,22*
Lager 1682
29
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 18,38*
€ 25,53*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 18,03*
€ 25,85*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 20,88*
€ 28,47*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,53*
€ 30,38
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 20,19*
€ 24,03
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 19,12*
€ 22,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 18,59*
€ 22,12
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 18,43*
€ 21,93
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 18,38*
€ 21,87
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1838* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
16580015
ab € 0,20*
Ähnlich
Leitz
16580085
ab € 0,20*
Ähnlich
Leitz
16580055
ab € 0,20*
Ähnlich
Leitz
16580045
ab € 0,20*
Ähnlich
Leitz
16580025
ab € 17,34*
Ähnlich
Leitz
16520030
ab € 9,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.