Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte Trennblatt 621017 DIN A4 24x30cm 10/20Taben ch 100 St./Pa


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-121071012
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     621017
EAN/GTIN:
     4001536003752
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
leitz trennblatt a4 chamois
trennblatt a4
Die Registertaben können in verschiedenen Längen ausgeschnitten werden.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trennblatt
Maße:
23,5 x 30 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
180 g/m²
Taben:
blanko
Linienaufdruck vorhanden:
Ja
Ausführung der Lochung:
6fach Lochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Art der Lochrandverstärkung:
hinterklebt
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Karton, recycelt
Farbe:
chamois
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Anzahl der Tabe:
10 Taben
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: trennblatt, Trenn, Trennkarten, Trennpappen, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 4,78*
€ 7,94*
Lager 1682
609
€ 5,95*
ab € 5,04*
€ 8,06*
1 Tag
407
€ 5,49*
ab € 5,08*
€ 8,13*
€ 5,50*
ab € 5,34*
€ 9,37*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 6,85*
€ 10,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,06*
€ 9,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,87*
€ 8,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,69*
€ 7,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0504* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herlitz
10840205
ab € 4,38*
Ähnlich
Leitz
16520085
ab € 9,83*
Ähnlich
Hamelin
400004672
ab € 6,89*
Ähnlich
Soennecken
1465
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.