Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Hängehefter 19843055 grün 5 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-122108260
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19843055
EAN/GTIN:
     4002432332199
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hänge-Ordner
Hängeordner
Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Mit Daumenausschnitt und fest eingezacktem Aufreihband, Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen. Mit Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ALPHA®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängehefter ALPHA®
Verwendung für Hängeregistratur:
ALPHA®
Maße:
34,8 x 27 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
275 g/m²
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Pendareckarton, recycelt
Farbe:
grün
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: hängeordner leitz, hängeordner, hängehefter kunststoff, Hängeregister, Hängesammler
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,812*
€ 1,472*
2 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,824*
€ 1,494*
Lager 1682
100
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,832*
€ 1,512*
5
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,846*
€ 1,586*
1 Tag
106
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 4,47*
€ 7,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,512*
€ 1,79928
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,272*
€ 1,51368
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,122*
€ 1,33518
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,092*
€ 1,29948
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,062*
€ 1,26378
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,832*
€ 0,99008
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010015
ab € 1,57*
Zubehör
Leitz
19010055
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
19010045
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
19010025
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010001
ab € 1,48*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,44*
Zubehör
Leitz
19090035
ab € 36,90*
Zubehör
Leitz
19090089
ab € 36,05*
Zubehör
Leitz
19100089
ab € 49,64*
Zubehör
Leitz
19863035
ab € 1,158*
Zubehör
Leitz
61620001
ab € 10,80*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,45*
Zubehör
Leitz
19950095
ab € 94,02*
Zubehör
Leitz
61160003
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.