Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Heftgeräte / Locher
>
Heftgerät
>
Langarmhefter
>
Artikel
Leitz Heftgerät NeXXt 55220035 max. 40Blatt Metall/Kunststoff bl
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-124114050
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
55220035
EAN/GTIN:
4002432324644
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Mit Drehamboss. Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften. 10 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
NeXXt 5522
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftgerät NeXXt 5522
Maße:
4,2 x 6,2 x 15,2 cm (B x H x T)
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6-8, 26/6-8
Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Heftleistung:
40 Bl. (80 g/m²)
Ladekapazität:
100 x 24/8, 140 x 26/8
Nachfülltechnik:
Springfachlademechanik
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
38 mm
Integrierter Klammerentferner vorhanden:
Ja
rutschfest:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 200 Heftklammern 24/6
Gewicht:
270 g
Material:
Metall/Kunststoff
Farbe:
blau
... >
Ordnen & Registrieren
>
Heftgeräte & Zubehör
>
Heftgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Büroheftgeräte
,
Heftgerät
,
Heftmaschine
,
Klammeraffe
,
Klammeraffe Büro
,
Klammermaschine
,
Standardheftgerät
,
Aktenhefter
,
Aktenheftgerät
,
Langarm-Hefter
,
Langarm-Heftgerät
,
Langarmhefter
,
Langarmheftgerät
,
Langhefter
,
büroheftgerät leitz blau
,
aktenhefter
,
aktenhefter leitz
,
Bürotacker
,
Flachheftgeräte
,
Handtacker
,
Hefter
,
Heftgeräte
,
Heftklammergeräte
,
Minihefter
,
Miniheftgeräte
,
Tacker
,
Tischhefter
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
2 Tage
30
1
€ 5,49*
ab € 16,55*
€ 23,57*
Lager 467
11 Tage
30
1
€ 5,87*
ab € 16,54*
€ 23,64*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 17,26*
€ 25,07*
Lager 1682
2 Tage
112
1
€ 5,95*
ab € 17,68*
€ 25,07*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 17,25*
€ 25,17*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heftklammer für Büroheftgerät NOVUS 24/8 SUPER, 24/8, Stahldraht, verzinkt
Novus
040-0038
ab € 1,32*
Zubehör
Heftklammer NOVUS 24/6 DIN, 24/6, Stahldraht, verzinkt
Novus
040-0158
ab € 0,22*
Zubehör
Heftklammer NOVUS 26/6, Stahldraht, verzinkt
Novus
040-0056
ab € 0,30*
Zubehör
Heftklammer Power Performance P3, 26/6mm, 30Blatt, 1000 Stück
Leitz
55720000
ab € 0,48*
Zubehör
Heftklammer Power Performance P4, 24/8mm, 40Blatt, 1000 Stück
Leitz
55710000
ab € 1,45*
Zubehör
SAX Heftklammer 1-246-01 Nr. 24/6mm verkupfert 1.000 St./Pack.
Brevillier Urban & Sachs
1-246-01
ab € 0,24*
Zubehör
SAX Heftklammern 1-246-00 24/6 SAX verzinkt
Brevillier Urban & Sachs
1-246-00
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen