Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät 5522 bis 40 Blatt blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftgerät 5522 bis 40 Blatt blau
Heftgerät 5522 bis 40 Blatt blau
Artikel-Nr.:
     467-KATA770619
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55220035
EAN/GTIN:
     4002432324644
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
  • Leitz Büroheftgerät Stark NeXXt, mit Springfachmechanik, für offene und geschlossene Heftung, Tackerfunktion, mit Drehamboss und integriertem Entklammerer, mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften, befüllt mit Heftklammern 24/6
  • Heftleistung: 4 mm/40 Blatt
  • Heftklammern: 100 x 24/6, 100 x 24/8 oder 140 x 26/6
  • Einlegetiefe: 40 mm
  • Material: Metall mit Kunststoff
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Springfachmechanik
Bruttogewicht:
0.292 kg
Einlegetiefe:
70 mm
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Heftart:
offen/geschlossen
Heftgerätetyp:
Büroheftgerät
Heftleistung:
40 Blatt
Klammernart:
24/6, 24/8, 26/6
Marke:
Leitz
Material:
Metall/Kunststoff
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
1
€ 5,49*
ab € 16,64*
€ 23,29*
Lager 467
19
1
€ 5,87*
ab € 17,41*
€ 24,31*
1
€ 5,50*
ab € 16,94*
€ 24,31*
1 Tag
93
1
€ 5,95*
ab € 17,62*
€ 24,69*
1
€ 7,95*
ab € 17,20*
€ 24,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novus
040-0038
ab € 1,32*
Zubehör
Novus
040-0158
ab € 0,22*
Zubehör
Novus
040-0056
ab € 0,30*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,01662*
Zubehör
Leitz
55710000
ab € 1,45*
Zubehör
Brevillier Urban & Sachs
1-246-01
ab € 0,24*
Zubehör
Brevillier Urban & Sachs
1-246-00
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.