Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Plastikbindegerät CombBind 200 4401845 225Blatt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-125258190
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4401845
EAN/GTIN:
     5028252371834
Suchbegriffe:
Kammbindegerät
Kammbindemaschine
Kammbindesystem
Stripbindegerät
Mit einzigartiger, kraftsparender Stanztechnologie und Ausrichtungsanzeigen ist das Binden einfacher als je zuvor.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CombBind® C200
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Plastikbindegerät CombBind® C200
Maße:
34 x 13 x 39,5 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
max. Breite des zugeführten Materials:
305 mm
Art der Stanzung:
mechanisch
Ausführung der Teilung:
US-Teilung
max. Durchmesser des Binderückens:
38 mm
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang mit Plastikrücke:
330 Bl. (80 g/m²)
max. Anzahl der Blätter je Lochungsarbeitsgang:
20 Bl. (80 g/m²)
Anzahl der Stanzlöcher:
21 Stanzlöcher
Gewicht:
5,29 kg
Garantiedauer:
2 Jahre
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Stripbindemaschine, Stripbindesystem, Plastik-Bindegerät, Plastik-Bindemaschine, Plastik-Bindesystem, Plastikbindegerät, Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, Spiralbindegerät, Spiralbindemaschine, Spiralbinder, Spiralbindesystem, kammbindegerät gbc, kammbindegerät, Bindegeräte, Bindegerätesysteme, Bindemaschinen, Bindesysteme, Plastikbindegeräte, Plastikbindesysteme, Spiralbindegeräte, Stanzgeräte
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
11
Frei Haus
ab € 139,56*
€ 170,79*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 139,57*
€ 170,81*
€ 5,50*
ab € 142,42*
€ 178,22*
2 Tage
9
€ 2,90*
ab € 146,46*
€ 178,23*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 150,34*
€ 182,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,79*
€ 203,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,89*
€ 198,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,04*
€ 183,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,28*
€ 171,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,56*
€ 166,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4401929
ab € 186,77*
Zubehör
GBC
493703
ab € 17,61*
Zubehör
GBC
773681
ab € 11,12*
Zubehör
GBC
CE011840E
ab € 18,77*
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,46*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,80*
Zubehör
GBC
CE012080
ab € 10,83*
Zubehör
GBC
CE020020
ab € 0,21471*
Zubehör
GBC
CE020071
ab € 12,58*
Zubehör
GBC
CE040020
ab € 9,67*
Zubehör
GBC
CE040045
ab € 9,72*
Zubehör
GBC
CE040031
ab € 9,85*
Zubehör
GBC
CE040070
ab € 9,66*
Zubehör
GBC
IB386848
ab € 17,88*
Zubehör
GBC
IB386800
ab € 17,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.