Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Prospekthülle Recycle 40190003 A3 quer 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-126016200
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40190003
EAN/GTIN:
     4002432127986
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen a3
Diese robuste und praktische Prospekthülle ist die perfekte Ergänzung zu anderen Produkten der Leitz Recycle Serie und ist auf Langlebigkeit ausgelegt. Moderne und zeitgemäße umweltfreundliche Büroprodukte, die zu Hause und im Büro großartig aussehen. Mit der neuen umweltfreundlichen Recycle Serie von Leitz helfen Sie, unsere Umwelt zu schützen und sorgen gleichzeitig für ein attraktives und umweltfreundliches Erscheinungsbild Ihres Büros. Säurefreies Material verhindert, dass das Papier mit der Zeit gelblich wird. Dies ist ideal für die dauerhafte Archivierung wichtiger Dokumente.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Recycle
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthülle Recycle
Für Papierformat:
DIN A3 quer
Maße:
44,3 x 30,5 cm (B x H)
Dicke der Folie:
0,10 mm
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Ausführung der Lochung:
11fach Lochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen, 90 % recycelt
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: klarsichthüllen mit lochrand, prospekthüllen genarbt, Abhefthüllen, Akten, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, klar|sicht, Klarsichtfolien, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Präsentationshüllen, Prospekt, Schutzhüllen, Sichthüllen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 6,87*
€ 10,37*
10 Tage
8
€ 5,87*
ab € 7,17*
€ 10,56*
€ 7,95*
ab € 7,10*
€ 10,78*
2 Tage
2
€ 4,99*
ab € 7,41*
€ 10,83*
Lager 1682
163
€ 5,95*
ab € 7,41*
€ 10,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,41* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230035
ab € 4,66*
Ähnlich
Leitz
46230015
ab € 4,63*
Ähnlich
Leitz
46230055
ab € 4,66*
Ähnlich
Leitz
46230025
ab € 4,67*
Ähnlich
Leitz
46230095
ab € 4,68*
Ähnlich
Leitz
56040095
ab € 10,69*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 7,93*
Ähnlich
Leitz
46220035
ab € 2,63*
Ähnlich
Leitz
46220015
ab € 2,67*
Ähnlich
Leitz
46220055
ab € 2,66*
Ähnlich
Leitz
46220025
ab € 2,66*
Ähnlich
Leitz
46220095
ab € 2,64*
Ähnlich
Leitz
39080035
ab € 1,01*
Ähnlich
Leitz
39080015
ab € 1,01*
Ähnlich
Leitz
39080055
ab € 1,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.