Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte iLAM Laminierhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Esselte iLAM Laminierhülle
Esselte iLAM Laminierhülle
Esselte iLAM Laminierhülle
Esselte iLAM Laminierhülle
Artikel-Nr.:
     639-308168
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     74860000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Einfaches, staufreies Laminieren mit UDT. Ultra Premium Qualitätsfolien bieten sicheren Schutz vor Schmutz, Flüssigkeiten und Feuchtigkeit.

- Einfaches Einlegen mit der Unique Direction Technology - die richtungsweisenden Pfeile verschwinden beim Laminieren!
- Einfach zu verstehende Anleitung für staufreies Laminieren
- Glänzende Oberfläche für eine verbesserte Farbwiedergabe
- Dauerhafter Schutz von Unterlagen gegen Schmutz, Flüssigkeiten und Feuchtigkeit, normale Festigkeit
- Perfekt geeignet für alle Laminiergeräte
- 303 x 426 mm (Für A3)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
344 mm
Tiefe
6 mm
Höhe
468 mm
Gewicht
670 g
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Format
A3
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,31*
€ 0,53*
10 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,33169*
€ 0,57169*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,79*
€ 9,94*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 6,88*
€ 9,96*
9 Tage
8
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,09*
€ 10,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
74890000
ab € 10,45*
Ähnlich
Leitz
16919
ab € 25,53*
Ähnlich
Leitz
33826
ab € 11,75*
Ähnlich
Leitz
33950
ab € 21,51*
Ähnlich
Leitz
33836
ab € 10,78*
Ähnlich
Leitz
16924
ab € 53,80*
Ähnlich
Leitz
33808
ab € 10,51*
Ähnlich
Leitz
33835
ab € 5,67*
Ähnlich
Leitz
16926
ab € 27,10*
Ähnlich
Leitz
33878
ab € 23,95*
Ähnlich
Leitz
16925
ab € 28,82*
Ähnlich
Leitz
33807
ab € 7,03*
Ähnlich
Leitz
33806
ab € 4,13*
Ähnlich
Leitz
33805
ab € 2,67*
Ähnlich
Leitz
74300002
ab € 18,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.