Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Laminierfolie Enhance 80 5302202 DIN A4 tr 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-126668800
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5302202
EAN/GTIN:
     0077511530227
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Glänzende Laminierfolien mit selbstklebender Rückseite. Perfekt für Aushänge, Hinweisschilder und ähnliche Anwendungen. Kompatibel mit Laminiergeräten aller Marken.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Enhance 80
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Laminierfolie Enhance 80
Maße:
218 x 302 mm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
80 µm
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Abheftlochung vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
Werkstoff:
Polyester
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,58*
€ 0,77*
31 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 24,49*
€ 32,45*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 25,60*
€ 33,92*
9 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 26,86*
€ 35,43*
Lager 1682
5
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 28,41*
€ 37,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,56*
€ 44,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,47*
€ 39,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,52*
€ 35,13
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 29,07*
€ 34,59
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 28,69*
€ 34,14
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 28,41*
€ 33,81
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2841* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
5306114
ab € 5,95*
Zubehör
Fellowes
5312903
ab € 0,18*
Zubehör
Fellowes
5314903
ab € 0,29*
Zubehör
Fellowes
53062
ab € 11,83*
Zubehör
Fellowes
5306002
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.