Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Schubladenbox CONTUR 1505-191 DIN A4/B4/C4 5Schübe geschl dgr/dgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-127005682
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1505-191
EAN/GTIN:
     4012473150553
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Die Schübe laufen auf extra stabilen Führungen und sind mit Auslaufsperre und Beschriftungsschildchen ausgestattet. Beim CONTUR-Produktsystem lassen sich beliebig viele Elemente individuell miteinander verbinden bis hin zu ganzen Schrankwänden. Enorme Stabilität garantiert.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CONTUR
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schubladenbox CONTUR
Maße:
30 x 30,7 x 38,2 cm (B x H x T)
Anzahl Schubladen:
5 Schubladen
Format der Schubladen:
5 x breit
Höhe der Schublade:
50 mm
Ausf³hrung der Schubladen:
geschlossen
Für Papierformat:
DIN A4, DIN B4, DIN C4
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Griffmulde vorhanden:
Ja
Auszugsperre vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
rutschfest:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Gummifüßchen
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Gehäusefarbe:
dunkelgrau
Farbe der Schublade:
dunkelgrau
Weitere Suchbegriffe: Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, han schubladenbox grau, kunststoffgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekästen, Ablagen, Archivierungsboxen, Briefablageboxen, Briefablagen, Büroboxen, Papierablagen, Schubladenboxen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 39,29*
€ 52,41*
€ 4,00*
ab € 38,68*
€ 52,67*
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 41,34*
€ 55,11*
Lager 1682
5
€ 5,95*
ab € 45,20*
€ 59,89*
€ 4,95*
ab € 44,74*
€ 61,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
1510-19
ab € 42,16*
Ähnlich
HAN
1503-19
ab € 29,01*
Ähnlich
HAN
1505-19
ab € 38,51*
Ähnlich
HAN
1510-11
ab € 41,31*
Ähnlich
HAN
1510-0-11
ab € 43,34*
Ähnlich
HAN
1510-0-19
ab € 42,06*
Ähnlich
HAN
1503-11
ab € 29,07*
Ähnlich
HAN
1505-11
ab € 38,43*
Ähnlich
HAN
1505-0-11
ab € 38,65*
Ähnlich
HAN
1505-0-19
ab € 36,86*
Ähnlich
HAN
1510-191
ab € 43,05*
Ähnlich
HAN
1505-13
ab € 42,54*
Ähnlich
HAN
1510-13
ab € 43,41*
Ähnlich
HAN
1505-12
ab € 43,11*
Ähnlich
HAN
1510-12
ab € 47,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.