Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox CONTUR, DIN A4/B4/C4, 5 geschlossene Schubladen, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-575101110
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1505-191
EAN/GTIN:
     4012473150553
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Schubladenbox CONTUR mit 5 geschlossenen Schubladen für Formate DIN A4/B4/C4. DIN A4 - Formate werden durch separate Begrenzungsstege perfekt gehalten. Etabliertes Design in harmonischer Optik. Leichtlaufende, hohe Schubladen auf besonders stabilen Führungen mit Auszugssperre und Griffloch für ein bequemes Entnehmen. Inkl. Beschriftungsschilder und Begrenzungsstege. Hohe und flache Schubladen sind nach Bedarfsvolumen untereinander austauschbar. Dank der innovativen und patentierten Steckverbindung lassen sich beliebig viele Elemente individuell miteinander zu einer hervorragenden Organisationslösung verbinden. Enorme Stabilität garantiert. Weiteres Zubehör optional erhältlich. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 300 x 382 x 307 mm. Innenmaße der Schubladen (B x T x H): 254 x 355 x 50 mm, daher ein hohes Fassungsvolumen. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe des Gehäuses: dunkelgrau. Farbe der Schubladen: dunkelgrau.
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
dunkelgrau
Format:
A4/B4/C4
Anzahl der Schubfächer:
5
Höhe der Schublade:
50 mm
Außenmaße (B x H x T):
300 x 382 x 307 mm
Innenmaße (B x H x T):
254 x 355 x 50 mm
Auszugsperre:
vorhanden
Beschriftungsfeld:
vorhanden
stapelbar:
ja
Material:
hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 39,29*
€ 52,41*
€ 4,00*
ab € 38,68*
€ 52,67*
Lager 690
1
€ 5,49*
ab € 41,34*
€ 55,11*
1 Tag
5
€ 5,95*
ab € 45,20*
€ 59,89*
€ 4,95*
ab € 44,74*
€ 61,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
1510-19
ab € 42,16*
Ähnlich
HAN
1503-19
ab € 29,01*
Ähnlich
HAN
1505-19
ab € 38,51*
Ähnlich
HAN
1510-11
ab € 41,31*
Ähnlich
HAN
1510-0-11
ab € 43,34*
Ähnlich
HAN
1510-0-19
ab € 42,06*
Ähnlich
HAN
1503-11
ab € 29,07*
Ähnlich
HAN
1505-11
ab € 38,43*
Ähnlich
HAN
1505-0-11
ab € 38,65*
Ähnlich
HAN
1505-0-19
ab € 36,86*
Ähnlich
HAN
1510-191
ab € 43,05*
Ähnlich
HAN
1505-13
ab € 42,54*
Ähnlich
HAN
1510-13
ab € 43,41*
Ähnlich
HAN
1505-12
ab € 43,11*
Ähnlich
HAN
1510-12
ab € 47,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.