Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styro Grundeinheit styrodoc duo 268-0303.0905S 9Fä./3Sch. ws/sw/ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-127207501
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-0303.0905S
EAN/GTIN:
     7612176082136
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Stabile und flexible Papier- und Dokumentenablage. Vielfältiger Einsatz - verwendbar freistehend auf dem Tisch, Regalen und Schränken oder auch als kleine Drucker- oder Faxstation. Jederzeit erweiterbar durch einfache Steckmontage.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
styrodoc trio
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dokumentenablage styrodoc trio
Variante:
Grundeinheit
Maße:
72,3 x 22,3 x 33,1 cm (B x H x T)
Höhe des Fachs:
57 mm
Für Papierformat:
DIN A4
Anzahl der Fächer:
9 Fächer
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 3 weiße System-Schubladen
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
weiß/schwarz
Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, Schubladenbox, Schubladen für Steckregal, Steckregalschubladen, postsortieranlage styro, schubladenbox, Ablagesysteme, Dokumentenablagen, Postsortieranlagen, Postsortierstationen, Sortierablagen, Sortierstationen, Sortiersysteme
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 64,81*
€ 84,32*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 67,27*
€ 85,12*
€ 5,95*
ab € 70,41*
€ 92,03*
Lager 1682
2
Frei Haus
ab € 73,21*
€ 92,68*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,93*
€ 100,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-0202.9895S
ab € 37,90*
Ähnlich
Styro
268-0202.0995S
ab € 38,26*
Ähnlich
Styro
268-0202.0905S
ab € 38,43*
Ähnlich
Styro
268-0303.9895S
ab € 64,52*
Ähnlich
Styro
268-0303.0995S
ab € 64,85*
Ähnlich
Styro
268-0101.0905S
ab € 20,99*
Ähnlich
Styro
268-0101.9895S
ab € 21,05*
Ähnlich
Styro
268-0102.9895S
ab € 26,09*
Ähnlich
Styro
268-0102.0905S
ab € 26,17*
Ähnlich
Styro
268-0103.9895S
ab € 31,82*
Ähnlich
Styro
268-0103.0905S
ab € 31,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.