Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier- und Dokumentenablage styrodoc trio Set 3 Schubladen schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papier- und Dokumentenablage styrodoc trio Set 3 Schubladen schwarz/weiß
Papier- und Dokumentenablage styrodoc trio Set 3 Schubladen schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     467-#STYR26803030905S
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-0303.0905S
EAN/GTIN:
     7612176082136
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
  • styrodoc trio SET mit 9 Fächer
  • 3 System-Schubladen und Unterteilungs-Set
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • Vielseitig und flexibel einsetzbar - die clevere Lösung für die Aufbewahrung von Büroartikeln, Catering- und IT-Zubehör oder sonstige Kleinteile
  • In den flexibel unterteilbaren System-Schubladen ist alles perfekt verstaut
  • Ideal auch für Schränke und Regale
  • Aufgrund der genialen Konstruktion extrem belastbar
  • Eignet sich daher perfekt als Drucker-, Kaffee- oder Monitorstation
  • Jederzeit mit Aufbaueinheiten und zusätzlichen System-Schubladen erweiterbar
  • einfache Montage dank einzigartigem Stecksystem
  • perfekte Beschriftung dank mitgeliefertem Beschriftungsmaterial (nur im Set)
  • bewährte Schweizer Qualität - 100 % Swiss made
  • Material: schlagfestes Polystyrol
  • Abmessung: 723 x 331 x 223 mm (BxTxH)
  • (Keine Vorschläge): 230 x 57 mm (BxH)
  • Schublade außen: 230 x 320 x 53 mm (BxTxH)
  • Schublade innen: 225 x 315 x 49 mm (BxTxH)
  • Farbe: Boden/Deckel: schwarz, Seitenteile: weiß, Schubladen: weiß
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
3
Anzahl der Schubladenhöhen:
1
Besonderheiten:
inkl. 3 System-Schubladen in Farbe weiss
Breite:
723 mm
Farbe:
schwarz/weiß
Farbe des Gehäuses:
schwarz
für Format:
A4
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe:
223 mm
Marke:
Styro
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
331 mm
Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, Schubladenbox, Schubladen für Steckregal, Steckregalschubladen, styro schubladenbox weiß, schubladenbox, schubladenbox weiß, Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 64,88*
€ 85,41*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 67,34*
€ 86,22*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 69,19*
€ 88,53*
€ 5,95*
ab € 70,48*
€ 93,21*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,00*
€ 101,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,15*
€ 102,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-0202.9895S
ab € 37,77*
Ähnlich
Styro
268-0202.0995S
ab € 38,47*
Ähnlich
Styro
268-0202.0905S
ab € 38,41*
Ähnlich
Styro
268-0303.9895S
ab € 64,74*
Ähnlich
Styro
268-0303.0995S
ab € 64,74*
Ähnlich
Styro
268-0101.0905S
ab € 20,97*
Ähnlich
Styro
268-0101.9895S
ab € 21,12*
Ähnlich
Styro
268-0102.9895S
ab € 26,25*
Ähnlich
Styro
268-0102.0905S
ab € 26,10*
Ähnlich
Styro
268-0103.9895S
ab € 31,84*
Ähnlich
Styro
268-0103.0905S
ab € 31,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.