Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Pultordner 24241-04 DIN A4 A-Z 24Fächer Hartpappe sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-127216690
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24241-04
EAN/GTIN:
     4013951002067
Suchbegriffe:
Pultordner
Schriftenordner
Vorordner
pagna pultordner a-z schwarz
Im Buchformat. Mit verstärktem und dehnbarem Rücken.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Classic
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pultordner Classic
Maße:
26,5 x 34 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Taben:
A-Z
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material des Einbandes:
Hartpappe, 80 % recycelt
Werkstoff:
Hartpappe, 80 % recycelt
Farbe:
schwarz
Farbe des Fächerblocks:
schwarz
Anzahl der Fächer:
24 Fächer
Anzahl der Sichtlöcher:
3 Sichtlöcher
Weitere Suchbegriffe: schriftenordner, pagna schriftenordner, Ablagemappen, Archivordner, Mappen, Ordner, Ordnungsmappen, Postordner, Pultmappen, Registermappen, Sortiermappen, Unterschriftenmappen, Unterschriftsmappen, Vorsortierer, Wiedervorlagemappen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
27
1
€ 5,87*
ab € 5,74*
€ 8,87*
1
€ 6,78*
ab € 6,46*
€ 9,58*
Lager 1682
301
1
€ 5,95*
ab € 6,43*
€ 9,60*
1
€ 7,95*
ab € 6,30*
€ 9,63*
1
€ 6,95*
ab € 6,49*
€ 9,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24321-04
ab € 6,42*
Ähnlich
Leitz
58240095
ab € 15,96*
Ähnlich
Esselte
629997
ab € 10,18*
Ähnlich
Leitz
59240095
ab € 24,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.