Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner A-Z 24 Fächer schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pultordner A-Z 24 Fächer schwarz
Pultordner A-Z 24 Fächer schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN2424104
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24241-04
EAN/GTIN:
     4013951002067
Suchbegriffe:
Pultordner
Schriftenordner
Vorordner
pagna pultordner a-z
  • Pultordner
  • Material Einband: Hartpappe
  • Mit dehnbarem Leinenrücken und 3 Schaulöchern im Buchblock
  • Für Format: A4
  • Größe (B x H): 265 x 340 mm
  • Tabe: A-Z (deutsches Alphabet)
  • 24 Fächer
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
24
Anzahl der Sichtlöcher:
3
Breite:
265 mm
Einbandmaterial:
Hartpappe
Farbe:
schwarz
Farbe des Einbandes:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A4
Höhe:
340 mm
Marke:
Pagna
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: schriftenordner, vorordner pagna, 24241, 5940, Dokumentenmappe, Mappe, Ordnungs, Ordnungs-Mappe, OrdnungsMappe, Termin, Termin-Ordnungsmappe, Terminordner, TerminOrdnungsmappe
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 5,78*
€ 8,86*
1
€ 6,78*
ab € 6,04*
€ 8,88*
Lager 467
5
1
€ 5,87*
ab € 6,04*
€ 9,23*
2 Tage
364
1
€ 5,95*
ab € 6,46*
€ 9,52*
1
€ 7,95*
ab € 6,30*
€ 9,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24321-04
ab € 6,72*
Ähnlich
Leitz
58240095
ab € 15,97*
Ähnlich
Esselte
629997
ab € 10,21*
Ähnlich
Leitz
59240095
ab € 24,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.