Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Prospektständer PLIO 2857.35 7Fächer transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-127220294
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     2857.35
EAN/GTIN:
     3660141880076
Suchbegriffe:
Faltbarer Prospektständer
Tragbarer Prospektaufsteller
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Bodenständer mit Sockelplatte. Sekundenschnelle Montage durch einfaches Stecksystem. Einfach zu transportieren.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Plio
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospektständer Plio
Maße:
25 x 115 x 36 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung des Fußes:
Standfuß
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Transporttasche
Gewicht:
6,5 kg
Werkstoff:
Metall, pulverbeschichtet
Farbe:
transparent
Farbe des Gestells:
alu
Anzahl der Fächer:
7 Fächer
Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospektaufsteller a4 quer, prospekt bodenständer, Aufsteller, Bodenaufsteller, Flyerständer, Informationsaufsteller, Informationsständer, Infoständer, Plakatständer, Präsentationsständer, Prospektverteiler, Reklameständer, Tischaufsteller, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Tischständer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 104,79*
€ 140,01*
16 Tage
14
Frei Haus
ab € 107,03*
€ 140,02*
€ 2,95*
ab € 113,95*
€ 154,19*
Lager 1682
9
Frei Haus
ab € 117,59*
€ 154,27*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,06*
€ 160,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,27*
€ 183,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,61*
€ 172,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,96*
€ 161,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,43*
€ 145,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,59*
€ 139,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
PM024TT.01
ab € 177,02*
Sonstiges
Paperflow
4061.02
ab € 25,99*
Sonstiges
Paperflow
4062.02
ab € 18,40*
Sonstiges
Paperflow
4063.11
ab € 23,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.