Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Prospektständer Uno 255N.02 5Auflagen mobil grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-127652280
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     255N.02
EAN/GTIN:
     3660141880649
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Regal
Prospektregal
Hohe Kapazität: 3 Formate pro Ebene (3 x 350 Blätter (80g/m²)). Auflagenmaß: 78 x 32,7 cm (B x T). Anschlagkante 4 cm. Auflagen im Winkel (0°-75 °) und in der Höhe (alle 2 cm) verstellbar. Zerlegte Lieferung. Einfacher und schneller Aufbau: 5 Minuten, ohne Werkzeug und Kleinteile.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Uno
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospektständer Uno
Maße:
85,5 x 167,5 x 38,5 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
drehbar:
Ja
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Kugelrollen
Lenkrolle feststellbar:
Nein
Gewicht:
15 kg
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
grau
Farbe des Gestells:
schwarz
Anzahl der Fächer:
5 Fächer
Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, paperflow wand-prospekthalter a4 lichtgrau, prospekt bodenständer, prospekt-bodenständer paperflow, Aufsteller, Bodenaufsteller, Flyerständer, Informationsaufsteller, Informationsständer, Infoständer, Plakatständer, Präsentationsständer, Prospektverteiler, Reklameständer, Tischaufsteller, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Tischständer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 148,95*
€ 191,12*
€ 5,50*
ab € 158,73*
€ 199,98*
€ 2,95*
ab € 158,66*
€ 201,44*
Lager 1682
11
Frei Haus
ab € 165,81*
€ 203,84*
€ 2,95*
ab € 170,47*
€ 215,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,84*
€ 242,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,74*
€ 240,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,85*
€ 222,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,86*
€ 208,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,81*
€ 197,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
255N.01
ab € 119,68*
Sonstiges
Paperflow
255N.35
ab € 163,25*
Sonstiges
Paperflow
PM024TT.01
ab € 170,18*
Sonstiges
Paperflow
4061.02
ab € 25,35*
Sonstiges
Paperflow
4062.02
ab € 16,29*
Sonstiges
Paperflow
4063.11
ab € 20,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.