Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständer Mobile, 167,5 x 85,5 x 38,5 cm, mit Metallinnstruktur, Aufbau oh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/pap255n02_a2.jpg
images/web_details/pap255n02_a2.jpg
images/web_details/pap259n02_a1.jpg
images/web_details/pap255n02_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-PAP255N02
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     255N.02
EAN/GTIN:
     3660141880649
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Regal
Prospektregal
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Format:
167,5 x 85,5 x 38,5 cm
Anreißer (Online):
Prospektständer Mobile, 167,5 x 85,5 x 38,5 cm, grau
Kurzbeschreibung (Online):
Prospektständer Mobile, 167,5 x 85,5 x 38,5 cm, mit Metallinnstruktur, Aufbau ohne Werzeug, grau
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, paperflow wand-prospekthalter a4 lichtgrau, prospekt bodenständer, prospekt-bodenständer paperflow, Bodenaufsteller, Boden-Aufsteller, Informationsaufsteller, Informations-Aufsteller, Infoaufsteller, Info-Aufsteller, Prospekt-Ständer, Infodisplay, Info-Display
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 148,95*
€ 191,12*
€ 5,50*
ab € 158,73*
€ 199,98*
Lager 273
€ 2,95*
ab € 158,66*
€ 201,44*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 165,81*
€ 203,84*
€ 2,95*
ab € 170,47*
€ 215,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,44*
€ 239,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,28*
€ 237,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,76*
€ 219,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,89*
€ 198,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,66*
€ 188,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
255N.01
ab € 119,68*
Sonstiges
Paperflow
255N.35
ab € 163,25*
Sonstiges
Paperflow
PM024TT.01
ab € 170,18*
Sonstiges
Paperflow
4061.02
ab € 25,35*
Sonstiges
Paperflow
4062.02
ab € 16,29*
Sonstiges
Paperflow
4063.11
ab € 20,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.