Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett TopStick 8718 210x148 mm weiß 200 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-129050601
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8718
EAN/GTIN:
     4023145087183
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Universaletikett TopStick 210 x 148 mm (B x H) nicht wieder ablösbar Papier weiß 200 Etik./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
TopStick
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Universaletikett TopStick
Sonderform:
rechteckig
Maße:
210 x 148 mm (B x H)
Anordnung auf:
A4-Blatt
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
selbstklebend:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
witterungsbeständig:
Nein
blickdicht:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Made in Germany:
Ja
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Anzahl der Etiketten je Blatt:
2 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
100 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
200 Etik./Pack.
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,25*
€ 6,75*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 5,18*
€ 7,94*
2 Tage
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,21*
€ 7,98*
Lager 1682
253
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,22*
€ 8,01*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,68*
€ 8,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,01*
€ 9,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,87*
€ 8,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,47*
€ 7,70
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
1 Packung enthält 200 Etiketten (ab € 0,0261* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
3655
ab € 17,88*
Ähnlich
Soennecken
5754
ab € 5,18*
Ähnlich
TOP STICK
8697
ab € 4,39*
Ähnlich
TOP STICK
8698
ab € 4,28*
Ähnlich
TOP STICK
8705
ab € 4,32*
Ähnlich
TOP STICK
8706
ab € 4,40*
Ähnlich
TOP STICK
8708
ab € 4,16*
Ähnlich
TOP STICK
8714
ab € 4,29*
Ähnlich
TOP STICK
8716
ab € 4,16*
Ähnlich
TOP STICK
8717
ab € 4,16*
Ähnlich
TOP STICK
8720
ab € 4,26*
Ähnlich
bits&paper
ET6024L
ab € 6,09*
Ähnlich
TOP STICK
8770
ab € 4,68*
Ähnlich
bits&paper
ET8027L
ab € 6,09*
Ähnlich
bits&paper
ET8047L
ab € 6,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.