Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TopStick Universal-Etiketten 210x148 mm auf A4, 100 Blatt = 200 Etiketten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TopStick 8718
TopStick 8718
TopStick 8718 Detail 1
TopStick 8718 Detail 2
TopStick 8718 Detail 3
TopStick 8718 Detail 4
TopStick 8718 Detail 5
TopStick 8718 Detail 6
Artikel-Nr.:
     3310-TS-8718
Hersteller:
     TOP STICK
Herst.-Nr.:
     8718
EAN/GTIN:
     4023145087183
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

TopStick Universal-Etiketten, 210 x 148,5 mm auf A4, festhaftend, 1x2 Etiketten pro Bogen, 100 Bögen = 200 Etiketten, Größe identisch mit Sigel LA180, Avery Zweckform 3655, Herma 4282, bits&paper ET8052L

  • Nachfolgeprodukt für bits&paper ET8052L'- Weißes, permanent haftendes Universaletikett 210 x 297 mm
  • Für alle gängigen Inkjet, Laserdrucker und Kopierer geeignet
  • Größe identisch mit Sigel LA182, Avery Zweckform 3478, Herma 4428
  • Sicherer Drucker- und Kopiererdurchlauf durch rundum Sicherheitskante
  • Leichtes Abziehen und schnelles Aufkleben
  • Klares sauberes Druckbild
  • Kleber lösungsmittelfrei, Papiere chlorfrei gebleicht
  • Hervorragende Qualität „Made in Germany“
  • Ideal für Kennzeichnen, Markieren, Organisieren und Beschriften
  • Einfaches und schnelles Beschriften mit verschiedenen Softwareprogrammen
  • Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis

Download der kostenlosen Beschriftungssoftware WinVisit&Label SE: bpwvlse.zip

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 Bögen = 200 Etiketten
Format:
210 x 148 mm
Eckenform:
spitz
geeignet für:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Farblaserdrucker
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
218
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,25*
€ 6,46*
7 Tage
6
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,27*
€ 6,47*
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 4,30*
€ 6,51*
2 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,18*
€ 7,72*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,66*
€ 7,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,51*
€ 7,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Packung
1 Packung enthält 200 Etiketten (ab € 0,0215* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
3655
ab € 18,01*
Ähnlich
Soennecken
5754
ab € 5,37*
Ähnlich
TOP STICK
8697
ab € 4,40*
Ähnlich
TOP STICK
8698
ab € 4,24*
Ähnlich
TOP STICK
8705
ab € 4,33*
Ähnlich
TOP STICK
8706
ab € 4,39*
Ähnlich
TOP STICK
8708
ab € 4,17*
Ähnlich
TOP STICK
8714
ab € 4,30*
Ähnlich
TOP STICK
8716
ab € 4,16*
Ähnlich
TOP STICK
8717
ab € 4,18*
Ähnlich
TOP STICK
8720
ab € 4,27*
Ähnlich
bits&paper
ET6024L
ab € 6,06*
Ähnlich
bits&paper
ET8027L
ab € 6,10*
Ähnlich
bits&paper
ET8047L
ab € 6,09*
Ähnlich
Herma
8696
ab € 4,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.