Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Etikett Typenschild 4223 96x50,8mm silber 250 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-129251595
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4223
EAN/GTIN:
     4008705042239
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Ideal zur dauerhaften Bauteilekennzeichnung, als Typenschilder und zur Inventarisierung. Hochwertige matte Edelstahloptik. Schmutz abweisend und abwaschbar. Haftet auch auf rauen oder kritischen Oberflächen. Nicht für Inkjetdrucker, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: http://www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Typenschildetikett
Maße:
96 x 50,8 mm (B x H)
Anordnung auf:
A4-Blatt
selbstklebend:
Ja
Ausführung der Haftung:
extrem stark haftend
Temperaturbereich:
-40 bis +150 °C
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
reißfest:
Ja
wasserfest:
Ja
witterungsbeständig:
Ja
ölbeständig:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Kopierer
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polyesterfolie
Farbe:
silber
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Anzahl der Etiketten je Blatt:
10 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
25 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
250 Etik./Pack.
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
10
pro Packung
€ 5,95*
ab € 19,20*
€ 25,15*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 19,21*
€ 25,17*
2 Tage
13
pro Packung
€ 5,49*
ab € 19,17*
€ 25,18*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 19,31*
€ 25,39*
10 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 19,55*
€ 25,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,15*
€ 29,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,81*
€ 29,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,92*
€ 28,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,40*
€ 27,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,88*
€ 27,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,20*
€ 22,85
pro Packung
1 Packung enthält 250 Etiketten (ab € 0,0768* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4222
ab € 18,69*
Zubehör
Herma
4592
ab € 7,77*
Zubehör
Herma
4593
ab € 7,80*
Zubehör
Herma
4224
ab € 18,42*
Zubehör
Herma
4220
ab € 18,31*
Zubehör
Herma
4221
ab € 18,17*
Zubehör
Herma
4236
ab € 15,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.