Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Laminiergerät Fusion Plus 6000L 4402134EU A3 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-131002900
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4402134EU
EAN/GTIN:
     5028252515559
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Beste Qualität und Produktivität. Ideal für den häufigen Gebrauch in großen Büros. Laminiert ein A4-Dokument in weniger als 15 Sekunden. Die Sensoren passen die Geschwindigkeit an und garantieren beste Qualität. Automatischer Rücklauf verhindert falschen Folieneinzug.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
FusionT Plus 6000L
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Laminiergerät FusionT Plus 6000L
Art des Laminierverfahrens:
Heißlaminierung
Maße:
57,8 x 12,1 x 23,5 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A3
Laminiergeschwindigkeit:
1.200 mm/min
Folienstõrke:
75-250 µm
erforderliche Dauer des Vorheizens:
1 min
Leistung:
1.450 W
max. Temperatur:
167 °C
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Anzahl der Rollen:
4 Rollen
Garantiedauer:
2 Jahre
Gewicht:
7,76 kg
Farbe:
schwarz
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
6
Frei Haus
ab € 249,02*
€ 278,09*
€ 5,50*
ab € 249,45*
€ 283,35*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 254,49*
€ 283,36*
2 Tage
2
€ 2,90*
ab € 255,15*
€ 286,05*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 256,75*
€ 291,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,09*
€ 330,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,01*
€ 328,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,42*
€ 305,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,35*
€ 302,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,02*
€ 296,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
642284
ab € 13,20*
Zubehör
GBC
3740449
ab € 22,23*
Zubehör
GBC
3740400
ab € 9,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.