Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerkmann Tafel Look 43651814 106x84cm Stahl/Glas si/tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-150000295
Herst.-Nr.:
     43651814
EAN/GTIN:
     4044917418288
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Aushangtafel
Infoboard perfekt im Design! Optional können die Magnete dazu bestellt werden. Es halten nur Kraftmagnete.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Look
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Glasboard Look
Maße:
106 x 84 x 7,5 cm (B x H x T)
Maße der Oberfläche:
90 x 70 x 2,5 cm (B x H x T)
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Nein
abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Zubehör für die Wandbefestigung:
je 4 x Schrauben, Dübel
Werkstoff:
Tempered Glas
Material des Rahmens:
Stahl
Farbe:
silber transparent
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,46*
€ 141,26*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 109,95*
€ 141,27*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 117,23*
€ 148,65*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,13*
€ 148,65*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,93*
€ 153,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,26*
€ 168,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,14*
€ 165,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,89*
€ 154,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,92*
€ 141,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
43651983
ab € 9,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.