Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Streifensteckplaner 48B 1245001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-150034400
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1245001
EAN/GTIN:
     4013695020488
Suchbegriffe:
Steckkartentafel
Steckplantafel
Stecktafel
Streifen-Steckplaner
Für eine optimale übersicht und einfachste Handhabung ist die Stecktafel universell einsetzbar. Der obere Teil der Karten ist sichtbar und zweizeilig beschriftbar. Der untere Teil ist verdeckt und kann mit zusätzlichen Informationen beschriftet werden. Die waagerechten Steckbahnen sind unten geschloßen, das garantiert sicheres und leichtes Einstecken der Karten.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Streifenplaner
Maße:
80 x 61,8 cm (B x H)
Anzahl der Bahnen:
48 Planungsbahn
Made in Germany:
Ja
Material:
Hart PVC
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
anthrazit
Farbe des Rahmens:
umbragrau
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,60*
€ 365,51*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,09*
€ 366,35*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 299,67*
€ 384,80*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,02*
€ 422,25*
Frei Haus
ab € 362,07*
€ 445,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,25*
€ 502,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,29*
€ 485,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,66*
€ 433,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,71*
€ 428,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,02*
€ 420,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1291200
ab € 9,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.