Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Whiteboard STC202 100x150cm drehbar lackiert weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung ohne Deko
Produktabbildung - Einzelabbildung ohne Deko
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-150130701
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     STC202
EAN/GTIN:
     4016946196840
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Die Oberflächen sind trocken und nass abwischbar. Die horizontale Drehachse ist um 360° schwenkbar und stufenlos arretierbar.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Maße:
150 x 193 x 60 cm (B x H x T)
Maße der Oberfläche:
150 x 100 cm (B x H)
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Ja
abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Stativform:
Zweibeinstativ
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Rollen
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Material der Schreibfläche:
Metall
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Material des Rahmens:
Metall
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
lichtgrau
Farbe des Gestells:
lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, franken drehbares whiteboard, magnet board, franken magnetboard, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 173,60*
€ 225,44*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,37*
€ 225,44*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,20*
€ 230,45*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,27*
€ 248,59*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 204,55*
€ 263,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,44*
€ 268,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,92*
€ 266,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,58*
€ 244,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,92*
€ 226,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,37*
€ 220,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,95*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,99*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,73*
Zubehör
Franken
HM10 01
ab € 0,62*
Zubehör
Franken
HM10 02
ab € 0,62*
Zubehör
Franken
HM10 03
ab € 0,64*
Zubehör
Franken
HM10 04
ab € 0,61*
Zubehör
Franken
HM10 09
ab € 0,64*
Zubehör
Franken
HM10 10
ab € 0,61*
Zubehör
Franken
HM10 12
ab € 0,61*
Zubehör
Franken
HM10 99
ab € 0,61*
Zubehör
Franken
HM20 01
ab € 0,0891*
Zubehör
Franken
HM20 02
ab € 0,0753*
Zubehör
Franken
HM20 03
ab € 0,0753*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.