Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-150131901 Herst.-Nr.: GL163901 EAN/GTIN: 5603750113638 |
| | |
|
| | |
| Planungsfelder sind in 12 Bereiche unterteilt. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Jahresplaner | Maße: | 78 x 48 cm (B x H) | Anzahl der Planungsfelder: | 420 Planungsfelder | Tafel magnethaftend: | Ja | Tafel beschreibbar: | Ja | feucht abwischbar: | Ja | Ablageschale vorhanden: | Ja | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Marker, 2 extra starke Magnete | Garantiedauer: | 2 Jahre | Befestigungsmaterial mitgeliefert: | Ja | Material: | Glas | Material des Rahmens: | Glas | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jahresplan, Jahresplaner, Plakatkalender, Tafelkalender, Wandplaner, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, glasboard bi-office, glas board, multiplaner jahreplaner, Jahresplantafeln, Kalender, Multifunktionsplaner, Organisationsplaner, Planer, Plantafeln, Planungstafeln, Projektkalender, Wandtafeln |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 109,24* | € 144,36* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 114,60* | € 147,21* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 128,19* | € 163,82* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 143,11* | € 182,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|