Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Korkpinnwand MAULstandard 6442684 150x100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-150156900
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6442684
EAN/GTIN:
     4002390051064
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Top Qualität. Überzeugendes Preis-/Leistungsverhältnis. Designed by MAUL. Pinnfähige Oberfläche aus naturbelassenem Kork. Leichtgewicht: Gut zu transportieren und zu montieren. Quer- oder Hochformat. Dezentes Profil in Kombination mit Eckverbindungen in grau. Farbangabe bezieht sich auf die Eckverbindungen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULstandard
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pinnwand MAULstandard
Maße:
150 x 100 cm (B x H)
Maße der Oberfläche:
146,7 x 96,7 cm (B x H)
beidseitig verwendbar:
Nein
zusammenklappbar:
Nein
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Kork
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
braun
Farbe des Rahmens:
silber
Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinntafel kork, pinboard, Pinboards, Pinntafeln, Pinnwände, Pinnwandtafeln, Präsentationssysteme, Präsentationswand, Präsentationswände, Sichttafelsysteme, Stickerboards, Tafeln, Wandtafeln
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
44
€ 45,00*
ab € 42,71*
€ 57,38*
5 Tage
44
€ 4,95*
ab € 54,20*
€ 72,27*
7 Tage
20
€ 5,99*
ab € 52,85*
€ 72,65*
9 Tage
47
€ 5,87*
ab € 60,58*
€ 81,73*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,44*
€ 93,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.