Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Artikel
Franken Whiteboard U-Act Line SC916080 60x80cm weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-150163301
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
SC916080
EAN/GTIN:
4016946221634
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Ideal als Infotafel und für kurzfristige Notizen mit FRANKEN-Tafelschreibern mit alkoholgelöster Tinte geeignet. Die Montage ist einfach und kann wahlweise im Hoch- oder Querformat erfolgen. Die europäische Fertigung der U-Act!Line® Produkte mit ebenfalls aus Europa stammenden Materialien reduziert Transportwege und der Produktionsprozess ist nach ISO 14001 zertifiziert.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
U-Act! Line®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard U-Act! Line®
Maße der Oberfläche:
80 x 60 cm (B x H)
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Zubehör für die Wandbefestigung:
Spiegelaufhängung
Gewicht:
2,3 kg
Material der Schreibfläche:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
recycelbar:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silber
... >
Präsentation & Planung
>
Tafeln/ Pinnwände & Zubehör
>
Whiteboards
Weitere Suchbegriffe:
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Weißwandtafel
,
Whiteboard
,
Whiteboard-Tafel
,
franken weißwandtafel emailliert
,
magnet board
,
magnetboard whiteboard
,
Board
,
Magnettafeln
,
Magnetwände
,
Präsentationssysteme
,
Schreibtafeln
,
Schreibwandtafeln
,
Tafeln
,
Wandschreibtafeln
,
Weißwandtafeln
,
Whiteboards
,
Whiteboardtafeln
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
12 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 22,82*
€ 31,27*
Lager 467
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 22,84*
€ 31,28*
Lager 639
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 23,38*
€ 32,02*
Lager 690
2 Tage
4
€ 5,49*
ab € 23,63*
€ 32,26*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 25,73*
€ 36,18*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, blau
Franken
Z1991 03
ab € 0,95*
Zubehör
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, grün
Franken
Z1991 02
ab € 0,99*
Zubehör
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, rot
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken FineMarker Marker Feine Spitze Schwarz, Blau, Grün, Rot
Franken
Z1994
ab € 3,73*
Zubehör
Franken HM10 01 Tafelzubehör Tafelmagnet
Franken
HM10 01
ab € 0,62*
Zubehör
Franken HM10 02 Tafelzubehör
Franken
HM10 02
ab € 0,62*
Zubehör
Franken HM10 03 Tafelzubehör Tafelmagnet
Franken
HM10 03
ab € 0,64*
Zubehör
Franken HM10 04 Tafelzubehör Tafelmagnet
Franken
HM10 04
ab € 0,61*
Zubehör
Franken HM10 09 Tafelzubehör Tafelmagnet
Franken
HM10 09
ab € 0,64*
Zubehör
Franken HM10 10 Tafelzubehör Tafelmagnet
Franken
HM10 10
ab € 0,61*
Zubehör
Franken HM10 12 Tafelzubehör Tafelmagnet
Franken
HM10 12
ab € 0,61*
Zubehör
Franken HM10 99 Bastel-Magnet
Franken
HM10 99
ab € 0,61*
Zubehör
Franken HM20 01 Kühlschrankmagnet Rot
Franken
HM20 01
ab € 0,0891*
Zubehör
Franken HM20 02 Kühlschrankmagnet Grün
Franken
HM20 02
ab € 0,0753*
Zubehör
Franken HM20 03 Kühlschrankmagnet Blau
Franken
HM20 03
ab € 0,0753*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen