Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Design-Glasboards magnetisch 13404000 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-150192701
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     13404000
EAN/GTIN:
     4013695057132
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Glasboards sind die moderne, elegante Alternative zu herkömmlichen Whiteboards. Sie überzeugen durch das elegante + luxuriöse Erscheinungsbild mit purer Ästhetik. Die Boards lassen sich in jeder gewünschten Kombination montieren: Nebeneinander, untereinander oder im rechten Winkel zueinander. Durch ihre Farbe, Form und das ansprechende Erscheinungsbild fügen sich die Glasboards perfekt in jede Inneneinrichtung ein. Es haften nur Neodym-Magnete.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Design
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Glasboard Design
Maße der Oberfläche:
120 x 90 x 0,5 cm (B x H x T)
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Nein
Montageanleitung vorhanden:
Ja
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Werkstoff:
ESG-Sicherheitsglas
Farbe:
brillantweiß
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, magnetoplan glas magnetboard, magnet board, magnet-board glas, Glasboards, Glastafeln, Magnettafeln, Magnetwände, Multifunktionstafeln, Tafeln, Whiteboards
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
€ 7,95*
ab € 158,03*
€ 197,33*
7 Tage
76
Frei Haus
ab € 158,09*
€ 197,35*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,61*
€ 198,34*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,24*
€ 222,65*
€ 2,95*
ab € 181,88*
€ 231,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,65*
€ 264,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,57*
€ 263,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,94*
€ 234,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,30*
€ 221,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,24*
€ 213,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1346030
ab € 6,65*
Zubehör
magnetoplan
1681020
ab € 12,84*
Zubehör
magnetoplan
12308
ab € 14,09*
Zubehör
magnetoplan
12289
ab € 4,74*
Zubehör
magnetoplan
1346050
ab € 34,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.