Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-150193390 Herst.-Nr.: 13403012 EAN/GTIN: 4013695057125 |
| |
|
| | |
| Glasboards sind die moderne, elegante Alternative zu herkömmlichen Whiteboards. Sie überzeugen durch das elegante + luxuriöse Erscheinungsbild mit purer Ästhetik. Die Boards lassen sich in jeder gewünschten Kombination montieren: Nebeneinander, untereinander oder im rechten Winkel zueinander. Durch ihre Farbe, Form und das ansprechende Erscheinungsbild fügen sich die Glasboards perfekt in jede Inneneinrichtung ein. Es haften nur Neodym-Magnete. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Design | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Glasboard Design | Maße der Oberfläche: | 80 x 60 x 0,5 cm (B x H x T) | Tafel magnethaftend: | Ja | Tafel beschreibbar: | Ja | abwischbar: | Ja | Ablageschale vorhanden: | Nein | Montageanleitung vorhanden: | Ja | Befestigungsmaterial mitgeliefert: | Ja | Werkstoff: | ESG-Sicherheitsglas | Farbe: | tiefschwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, magnetboard glas, magnetboard, Glasboards, Glastafeln, Magnettafeln, Magnetwände, Multifunktionstafeln, Tafeln, Whiteboards |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 56,71* | € 75,20* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 57,13* | € 75,23* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 57,17* | € 77,78* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,75* | € 81,76* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,88* | € 82,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|