Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultradex T-Kartentafel 528120 20 Karten flexible Kartenplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-150194700
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     528120
EAN/GTIN:
     4024158326672
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
Einzigartige Tafel bei der die Kartenplätze beliebig ausgewechselt werden können. Die Kartenhalter können herausgenommen werden und die anderen rutschen dementsprechend nach - kein aufwendiges Umstecken aller T-Karten notwendig. Es können auch T-Karten ohne großen Aufwand dazwischen geschoben werden. Dadurch können auch die Tafelelemente untereinander ausgetauscht werden. Der obere Bereich der T-Karten ist sichtbar und bietet einen optimalen Überblick. Im unteren Bereich können weitere Informationen erfasst werden, die nur durch Herausziehen der Karte sichtbar sind. Geeignet für Planungen in nummerischer oder alphabetischer Reihenfolge, Touren- und Terminplanung, Mitarbeitereinsatz, Häusliche Pflege.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
T-Kartenmodul
Maße:
11,4 x 51 cm (B x H)
Made in Germany:
Ja
Material:
Aluminium
Farbe:
silber
Anzahl der Planungsfelder:
20 Planungsfelder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 36,64*
€ 50,11*
2 Tage
47
€ 8,50*
ab € 37,36*
€ 50,64*
Lager 1682
30
€ 5,95*
ab € 41,94*
€ 56,49*
€ 5,95*
ab € 43,09*
€ 59,96*
6 Tage
30
€ 5,99*
ab € 56,87*
€ 77,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
9695
ab € 6,79*
Sonstiges
Ultradex
5307
ab € 19,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.