Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Moderationskarte Ovale UMZ 1119 99 11x19cm sort. 500 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-154029699
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     UMZ 1119 99
EAN/GTIN:
     4016946055888
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
FRANKEN Moderationskarte 19 x 11 cm (B x H) 130g/m² Altpapier, 100 % recycelt farbig sortiert 500 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationskarte
Sonderform:
Oval
Maße:
19 x 11 cm (B x H)
Grammatur:
130 g/m²
selbstklebend:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Altpapier, 100 % recycelt
Farbe:
farbig sortiert
Packungsmenge:
500 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Moderationsbox, Moderationskoffer, Moderationstasche, Moderatorenbox, Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, Recycling-Etiketten, moderationskarten oval sortiert, kommunikationskarte oval, kommunikationskarte sortiert, Karten, Metaplankarten, Moderationspapiere, Moderationszubehöre, Moderatorenkarten, Präsentationszubehöre
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
239
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 9,56*
€ 13,73*
1 Tag
95
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 9,65*
€ 13,75*
2 Tage
238
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 10,18*
€ 14,52*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 10,46*
€ 15,30*
6 Tage
95
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 11,00*
€ 15,68*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,73*
€ 16,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,59*
€ 16,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,75*
€ 15,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,47*
€ 14,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,05*
€ 14,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,56*
€ 11,38
pro Paket
1 Paket enthält 500 Karten (ab € 0,01912* pro Karte)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
112501910
ab € 4,90*
Ähnlich
magnetoplan
111151910
ab € 9,78*
Ähnlich
Franken
UMZS 1119 99
ab € 14,31*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 04
ab € 10,56*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 18
ab € 10,80*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 19
ab € 10,77*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 05
ab € 10,19*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 07
ab € 10,36*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 09
ab € 10,72*
Ähnlich
Soennecken
4878
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.