Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-154230400 Herst.-Nr.: 6386099 EAN/GTIN: 4002390023573 |
| |
|
| | |
| Ordnungssystem durch tiefgezogenes Innenteil. Made in Germany. In praktischer Aufbewahrungsbox. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Starterset Whiteboard | Biozid-Produkt: | Nein | Anzahl der Teile: | 21 Teile | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | 4 Boardmarker (schwarz, rot, blau, grün), 1 Tafelwischer, 10 Blatt Tafelwischer-Vlies, 1 Flasche Whiteboardreiniger 125 ml, 5 graue Kugelmagnete Ø 30 mm | Abmessung der Verpackung: | 30,5 x 24 x 6 cm (B x H x T) | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Tafellöscher, Tafelwischer, Whiteboard-Löscher, Whiteboardlöscher, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), Tafelreiniger, Whiteboard-Reiniger, Whiteboard-Reinigungsschaum, Whiteboardreiniger, Whiteboard-Zubehörset, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehörset, sammelbehälter, Starterkits, Startersets, Tafelzubehöre, Whiteboardzubehöre |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Satz | € 4,95* | ab € 21,21* | € 28,87* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Satz | € 4,95* | ab € 21,10* | € 28,87* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Satz | € 5,87* | ab € 22,56* | € 30,74* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Satz | € 5,99* | ab € 23,24* | € 32,62* | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Satz | € 5,95* | ab € 27,67* | € 37,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|