Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6386099 Herst.-Nr.: 6386099 EAN/GTIN: 4002390023573 |
| |
|
| | |
| - In praktischer Aufbewahrungsbox, 30,5 x 24,0 x 6,0 cm
- Ordnungssystem durch tiefgezogenes Innenteil
- Inhalt:
- 4 Boardmarker (rot, blau, grün, schwarz)
- 1 Tafelwischer
- 10 Blatt Tafelwischer-Vlies
- 250 ml Multiclean
- 5 graue Kugelmagnete, Durchmesser 30 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 238 mm | Bruttogewicht: | 0.678 kg | Höhe: | 58 mm | Länge: | 300 mm | Marke: | Maul |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Tafellöscher, Tafelwischer, Whiteboard-Löscher, Whiteboardlöscher, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), Tafelreiniger, Whiteboard-Reiniger, Whiteboard-Reinigungsschaum, Whiteboardreiniger, Whiteboard-Zubehörset, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehörset, sammelbehälter rot, sammelbehälter, tafelreiniger 250ml, 63860, Magenttafel, Schreibtafel, Slimboard, Whiteboard, Whiteboardtafel |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Satz | € 4,95* | ab € 21,19* | € 28,80* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Satz | € 4,95* | ab € 21,12* | € 28,80* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Satz | € 5,87* | ab € 22,54* | € 30,66* | | | | | | | | | | | pro Satz | € 4,00* | ab € 22,56* | € 31,62* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Satz | € 5,95* | ab € 23,26* | € 31,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|