Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Schaukasten X-tra! Line FSA6 für 6x DIN A4 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-154649200
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     FSA6
EAN/GTIN:
     4016946193276
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Flachschaukasten
Displayschaukasten
Elegantes Design mit sehr robustem, silbereloxiertem Aluminiumrahmen mit grauen Kunststoffecken.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
X-tra!Line
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schaukasten X-tra!Line
Einsatzbereich:
Innenbereich
Maße:
73 x 68 x 3 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
6 x DIN A4
Typbezeichnung der Glasart:
Acrylglas
magnethaftend:
Ja
mehrfach beschreibbar:
Ja
Ausführung der Tür:
Flügeltür
Schloss vorhanden:
Ja
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Verpackung:
Karton
Material des Rahmens:
Aluminium/Kunststoff
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert
Weitere Suchbegriffe: Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Standardvitrine, Schaukasten Whiteboard, Vitrinen-Whiteboard, Vitrinenwhiteboard, schaukasten franken weiß magnethaftend, flachschaukasten franken, flachschaukasten, Bilderwechselrahmen, Infodisplays, Informationskasten, Informationskästen, Infotafeln, Schaukästen, Schautafeln
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 74,63*
€ 102,94*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,35*
€ 102,94*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 79,96*
€ 103,52*
11 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 81,47*
€ 105,58*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,82*
€ 115,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,07*
€ 136,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,81*
€ 134,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,06*
€ 127,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
HM20 03
ab € 0,0775*
Zubehör
Franken
HM20 04
ab € 0,0776*
Zubehör
Franken
HM20 02
ab € 0,0774*
Zubehör
Franken
HM20 01
ab € 0,0893*
Zubehör
Franken
HM20 99
ab € 0,78*
Zubehör
Franken
HM20 09
ab € 0,0775*
Zubehör
Franken
HM2010
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.