Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
PVC-Klebeband
>
PVC-Packband
>
Artikel
tesa Packband 64014-00038 50mmx66m farblos
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-164002803
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
64014-00038
EAN/GTIN:
4042448029355
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Verarbeitbar mit allen gebräuchlichen Handabrollern. Problemlose manuelle Verarbeitung. Universell einsetzbar für den Verschluss von leichten Versandschachteln.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
tesapack®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Packband tesapack®
Maße:
50 mm x 66 m (B x L)
Gesamtdicke:
45 µm
Aufdruck vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Nein
Abrollgeräusch:
gering
UV-beständig:
Ja
alterungsbeständig:
Ja
Reißfestigkeit:
mittel
Reißdehnung:
140 %
Trägermaterial:
Polypropylen
Werkstoff:
Acrylat
Farbe:
transparent
... >
Kleben & Versenden
>
Packbänder
>
Packbänder
Weitere Suchbegriffe:
Kreppband
,
Kreppklebeband
,
Malerabdeckband
,
Malerkrepp
,
Tapeten-Abdeckband
,
Tapetenband
,
Tapetenklebeband
,
PP-Klebeband
,
PP-Packband
,
Polypropylen-Packband
,
PVC-Band
,
PVC-Klebeband
,
PVC-Packband
,
Packband
,
Packklebeband
,
Paket-Klebeband
,
Paketband
,
Paketierband
,
Paketklebeband
,
Verpackungsklebeband
,
tesa packband 50mm x 66m
,
pp-klebeband
,
pp-klebeband transparent
,
Klebeband
,
Klebebänder
,
Kleberollen
,
Packbänder
,
Packmaterialien
,
Paketbänder
,
Paketklebebänder
,
Verpackungsklebebänder
Angebote
(30)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
16 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,64*
€ 2,04*
Lager 4757
12 Tage
409
6
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 1,57*
€ 2,22*
Lager 8685
17 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,40*
Lager 776
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 2,54*
Lager 1682
1 Tag
966
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,89*
€ 2,54*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,02864* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TESA 06400-00001-02 Kartonverschlussband-Spender Handgeführt Manuell
tesa
06400-00001-02
ab € 12,61*
Zubehör
TESA 56402 Klebefilm-Abroller Metall Blau, Rot
tesa
56402-00002-00
ab € 134,33*
Zubehör
Begleittasche Lieferscheintasche DIN lang 230x110+20mm - Lieferschein/Rechnung 9-sprachig
Storopack
134510
ab € 0,01925*
Zubehör
Handabroller Klebebandabroller für 50 mm Klebeband, mit Bremse
Storopack
43206
ab € 9,47*
Zubehör
Handabroller Metall, blau, 50 mm mit Andrucklasche
k.A.
ab € 1,61*
Zubehör
Handabroller Metall, blau, 50 mm mit Bremse, Andrucklasche
k.A.
ab € 8,45*
Zubehör
Handabroller tropfenform aus Metall für Packband 50 mm
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 19,44*
Zubehör
Klebebandabroller (Profi)
BB-Verpackungen
K24-32002
ab € 8,63*
Zubehör
tesa 6076 Handabroller, Metallgehäuse, Tropfenform 50 mm
tesa
6076
ab € 33,15*
Zubehör
tesa Automat 6056
tesa
60560000000
ab € 841,39*
Zubehör
Tischabroller Metallausführung 50 mm
k.A.
ab € 29,07*
Zubehör
Tischabroller mit Doppelkern und Schraubzwinge für 12, 15, 25, 38, 50mm Bänder
1-PACK
WBV-692026
ab € 14,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen