Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Bastelband 05338-00000 15mm 10m beidseitig klebend Metalldose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164022100
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05338-00000
EAN/GTIN:
     40061023
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Das extra dünne tesa® Doppelklebeband ist ein überaus nützlicher Alltagshelfer, lässt sich einfach handhaben und sollte in keinem Haushalt fehlen. Es besitzt eine gute Klebkraft und wird in einer hochwertigen Metalldose geliefert, die eine lange Lebensdauer garantiert. Das Doppelklebeband eignet sich besonders für Bastel- und Dekorationsarbeiten und wird häufig zum Fixieren von Dekorationsartikeln oder zum Einkleben von Fotos ins Fotoalbum verwendet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Doppelband
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebeband Doppelband
Produktverwendung:
Fotos, Plakate
Maße:
15 mm x 10 m (B x L)
beidseitig klebend:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Nein
alterungsbeständig:
Ja
reißfest:
Nein
hitzebeständig:
Nein
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Vlies
Farbe:
transparent
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,31*
€ 5,56*
2 Tage
658
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,10*
€ 5,67*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,15*
€ 5,76*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 4,17*
€ 5,76*
Lager 1682
234
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,73*
€ 6,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,473* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56661-00002-00
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.