Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelband Doppelband, PP, beidseitig klebend, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-479016
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05338-00000-01
EAN/GTIN:
     0000040061023
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Bastelband tesa® Doppelband. Werkstoff: PP. Beidseitig klebend. Reißfest. Alterungsbeständig. Bandgröße (L x B): 10 m x 15 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Länge:
10 m
doppelseitig:
ja
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,29*
€ 5,55*
Lager 690
569
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,09*
€ 5,67*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,15*
€ 5,77*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 4,14*
€ 5,77*
1 Tag
343
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,23*
€ 5,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,409* pro Meter)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56661-00002-00
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.