Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Montageband Outdoor 55750-00001 1,5mx19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164238100
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55750-00001
EAN/GTIN:
     4042448843432
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Das Montageband tesa Powerbond® Outdoor können Sie einfach und sauber Gegenstände ankleben. Hält bis zu 1 kg pro 10 cm Montageband (bei flachen Objekten bis 10 mm Tiefe und auf den meisten glatten, ausreichend festen Oberflächen).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Powerbond® Outdoor
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Montageklebeband Powerbond® Outdoor
Produktverwendung:
Kacheln, Klinker, Stein, Metall, Kunststoff
Einsatzbereich:
Außenbereich
Maße:
19 mm x 1,5 m (B x L)
Gesamtdicke:
1,14 mm
max. Gewichtsbelastung:
10 kg
Ausführung der Haftung:
extrem hoch haftend
beidseitig klebend:
Ja
rückstandsfrei entfernbar:
Nein
alterungsbeständig:
Ja
feuchtigkeitsbeständig:
Ja
wasserfest:
Ja
UV-beständig:
Ja
Ausführung der Wetterbeständigkeit:
hoch
Material:
Acrylschaumstoff
Trägermaterial:
Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, Doppelklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Montageklebebänder
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 4,92*
€ 6,52*
1
€ 4,75*
ab € 4,83*
€ 6,95*
Lager 1682
33
1
€ 5,95*
ab € 4,88*
€ 6,98*
1
€ 6,78*
ab € 5,15*
€ 7,29*
2 Tage
32
1
€ 5,49*
ab € 5,23*
€ 7,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
1 Stück enthält 150 Zentimeter (ab € 0,03254* pro Zentimeter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
05686-00018-00
ab € 4,04*
Zubehör
tesa
56171
ab € 2,54*
Zubehör
tesa
55740-00001
ab € 4,59*
Zubehör
tesa
55742-00001
ab € 14,02*
Zubehör
tesa
55741-00001
ab € 8,64*
Zubehör
tesa
55751-00001
ab € 8,95*
Zubehör
tesa
55733-00010
ab € 6,27*
Zubehör
tesa
55734-00000
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.