Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-170064550 Herst.-Nr.: 18190-14 EAN/GTIN: 4012473090057 |
| |
|
| | |
| Der klassische Papierkorb in zeitgemäßem Design. Der umlaufende ergonomische Griffrand mit 2 praktischen Griffmulden sorgt für ein einfaches Tragen und sicheres Anbringen von Müllsäcken. Ideal für Büro und Privatbereich. Standfest und stabil. Die Außenoberfläche gilt als unempfindlich gegen Schmutzeinwirkungen. Dank der glatten Innenoberfläche ist der Papierkorb besonders reinigungsfreundlich. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | GRIP | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Papierkorb GRIP | Form: | konisch | Maße: | 31,2 x 35 cm (Ø x H) | Volumen: | 18 l | Griffrand vorhanden: | Ja | Deckel vorhanden: | Nein | flammsicher: | Nein | Made in Germany: | Ja | Werkstoff: | Polypropylen | Farbe: | blau | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | seidenmatt | Anzahl der Sortierfächer: | 1 Sortierfach |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, han kunststoff papiereimer, kunststoff papierkorb, kunststoff-papierkorb han, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkörbe, Abfallkübel, Abfallsammler, Dreckeimer, Eimer, Korb, Müllbehälter, Mülleimer, Papierabfallkorb, Papierabfallkörbe, Papierkörbe, Papiermülleimer |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 1,66* | € 2,51* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,67* | € 2,52* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,69* | € 2,55* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,80* | € 2,82* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,88* | € 2,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|