Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Papierkorb GRIP 18190-14 18l (Ø x H) 312mm x 350mm Polypropylen Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D44177
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     18190-14
EAN/GTIN:
     4012473090057
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Der klassische Papierkorb in zeitgemäßem Design! Der umlaufende ergonomische Griffrand mit 2 praktischen Griffmulden sorgt für ein einfaches Tragen und sicheres Anbringen von Müllsäcken.
Features:
Papierkorb GRIP, 18 Liter
Der klassische Papierkorb in zeitgemäßem Design
Der umlaufende ergonomische Griffrand mit 2 praktischen Griffmulden sorgt für ein einfaches Tragen und sicheres Anbringen von Müllsäcken
Ideal für Büro und Privatbereich
Standfest und stabil
Die seidenmatte Außenoberfläche gilt als unempfindlich gegen Schmutzeinwirkungen
Dank der glatten Innenoberfläche ist der Papierkorb besonders reinigungsfreundlich
Zubehör optional: Abfalleinsatz 1 Liter, (Art.-Nr.: 1835), Abfalleinsatz 2,5 Liter (Art.-Nr.: 18355)
Fassungsvermögen: 18 Liter
Made in Germany
Durchmesser (O x U x H): 312 x 237 x 350 mm
Material: hochwertiger Kunststoff, Polypropylen (PP)
Weitere Informationen:
Höhe:
350 mm
Farbe:
blau
Durchmesser:
312 mm
Fassungsvermögen:
18 l
Material:
Polypropylen
Griffrand vorhanden:
Ja
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Papierkorb
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,66*
€ 2,50*
1 Tag
250
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,69*
€ 2,55*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,78*
€ 2,73*
1 Tag
243
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,87*
€ 2,82*
2 Tage
12
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,88*
€ 2,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.