Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb GRIP, 18 Liter, mit 2 Griffmulden, extra stabil, rund, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-120309001
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     18190-14
EAN/GTIN:
     4012473090057
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Papierkorb GRIP, 18 Liter. Der klassische Papierkorb in zeitgemäßem Design. Der umlaufende ergonomische Griffrand mit 2 praktischen Griffmulden sorgt für ein einfaches Tragen und sicheres Anbringen von Müllsäcken. Ideal für Büro und Privatbereich. Standfest und stabil. Die seidenmatte Außenoberfläche gilt als unempfindlich gegen Schmutzeinwirkungen. Dank der glatten Innenoberfläche ist der Papierkorb besonders reinigungsfreundlich. Zubehör optional: Abfalleinsatz 1 Liter, (Art.-Nr.: 1835), Abfalleinsatz 2,5 Liter (Art.-Nr.: 18355). Fassungsvermögen: 18 Liter. Made in Germany. Durchmesser (O x U x H): 312 x 237 x 350 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polypropylen (PP). Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Serie:
GRIP
Farbe:
blau
Breite:
Ø min/max: 237/312 mm
Höhe:
350 mm
Volumen:
18 l
Material:
hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,66*
€ 2,49*
2 Tage
276
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,67*
€ 2,52*
Lager 690
160
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,69*
€ 2,54*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,80*
€ 2,81*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,88*
€ 2,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.