Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

value LCD/TV-Rollständer 17.99.1164 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-187008690
Hersteller:
     Rotronic
Herst.-Nr.:
     17.99.1164
EAN/GTIN:
     7611990114856
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Ideal für den Einsatz in Präsentationsräumen oder Klassenzimmern! Der LCD Monitor Rollständer für einfache mobile Nutzung eines großen LCD Monitors oder TV mit Stellplatte für z.B. einen DVD-Player und Kabelschacht im Vertikalträger. Zur Befestigung von Bildschirmen mit: Horizontalbestigung: 10-60 cm, Vertikalbefestigung: 10-40 cm.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Monitorständer
Produktverwendung:
Monitore bis 119,38 cm (47")
Maße:
63 x 120-160 x 63,6 cm (B x H x T)
Befestigungsmaß:
200 x 200, 400 x 200, 400 x 400, 600 x 200, 600 x 400 mm
Verwendung für Bilddiagonale:
69-107 cm (27-42")
Tragfähigkeit:
35 kg
höhenverstellbar:
Ja
Verstellbereich:
120-160 cm
Neigungswinkel:
25 °
Rollen vorhanden:
Ja
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, AV-Wagen, Media-Wagen, Multimediawagen, TV-Wagen, av wagen, Bildschirmerhöhungen, Bildschirmhalter, Geräteträger, Monitorerhöhungen, Monitorhalter, Monitorträger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 195,46*
€ 236,68*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,35*
€ 254,94*
€ 2,95*
ab € 212,26*
€ 262,47*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,52*
€ 268,76*
Frei Haus
ab € 286,72*
€ 335,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,76*
€ 319,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,81*
€ 315,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,86*
€ 303,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,00*
€ 297,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,52*
€ 267,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
17.99.1320
ab € 283,13*
Ähnlich
VALUE
17.99.1165
ab € 347,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.