Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE LCD/TV-Rollständer, schwarz (17.99.1164)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1489483
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1164
EAN/GTIN:
     7611990914852
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Ideal für den Einsatz in Präsentationsräumen oder Klassenzimmern!
Der LCD Monitor Rollständer für einfache mobile Nutzung eines großen LCD Monitors oder TV

  • Zur Befestigung von Bildschirmen mit:
  • Für LCD Monitore bis 50 kg
  • Stellplatte für DVD Player oder PC
  • Kabelschacht im Vertikalträger

Technische Daten

Hersteller  VALUE
Herstellernummer  17.99.1164
Produktgruppe  LCD-Monitorarme
Produkttyp  Rollständer
Tragkraft  50 kg
Anzahl Drehpunkte  2
Verstellmöglichkeit  Mechanisch
VESA 200 x 200 mm  ja
VESA 400 x 200 mm  ja
VESA 400 x 400 mm  ja
VESA 600 x 200 mm  ja
VESA 600 x 400 mm  ja
Bruttogewicht  23 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
35,0 kg
Hersteller:
VALUE
Herstellernummer:
17.99.1164
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Rollständer
Tragkraft:
50 kg
Anzahl Drehpunkte:
2
Verstellmöglichkeit:
Mechanisch
VESA 200 x 200 mm:
ja
VESA 400 x 200 mm:
ja
VESA 400 x 400 mm:
ja
VESA 600 x 200 mm:
ja
VESA 600 x 400 mm:
ja
Bruttogewicht:
23 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, AV-Wagen, Media-Wagen, Multimediawagen, TV-Wagen, multimediawagen schwarz, av wagen, value monitorständer, value, 1164, 17991164, schwarz, 17.99.1164, lcdtvrollstnder, 35kg, 7611990114856, lcd/tvrollständer, 27zoll, 47zoll, 27\", 47\", rollständer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 197,16*
€ 236,99*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,28*
€ 246,49*
€ 2,95*
ab € 212,98*
€ 263,47*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,00*
€ 263,89*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 286,35*
€ 336,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,98*
€ 401,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,05*
€ 396,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,52*
€ 376,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,57*
€ 370,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,35*
€ 340,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
17.99.1320
ab € 283,46*
Ähnlich
VALUE
17.99.1165
ab € 345,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.