Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS Monitorschwenkarm My Tab 911+3005+000 Metall/Kunststoff sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-187211090
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     911+3005+000
EAN/GTIN:
     4009729052525
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Dreh- und neigbar für Beweglichkeit auf engstem Raum. Mit Quick-Release (Schnellverschluss). Für Tablets mit einer Größe von 7-10". 10 Zoll Tablets können hoch oder quer eingelegt werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MY tab
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Adapterplatte Schwenkarm MY tab
Verwendung für Produkt:
MY fix, MY arm
Maße:
15,3 x 18,3 cm (B x H)
Tragfähigkeit:
0,75 kg
Ausführung der Befestigung:
gesteckt
min. Klemmlänge:
160-300 mm
max. Klemmlänge:
300 mm
max. Schwenkbereich:
180 °
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
unbekannt
€ 5,95*
ab € 26,62*
€ 36,10*
10 Tage
6
€ 5,87*
ab € 26,65*
€ 36,11*
€ 4,50*
ab € 27,12*
€ 36,75*
Frei Haus
ab € 33,00*
€ 44,46*
€ 5,95*
ab € 32,85*
€ 45,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.