Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Fineliner BROADPEN 1554 155451 0,8mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-302015550
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     155451
EAN/GTIN:
     4005401554516
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Komfortables, extra breites Schreiben. Besonders geeignet für Unterschriften. Schaft in transluzentem Design.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
BROADPEN 1554
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fineliner BROADPEN 1554
Strichstärke:
0,8 mm
Schreibfarbe:
blau
Ausführung der Farbe:
blau
Spitze:
Rundspitze
Mine auswechselbar:
Nein
Schreibflüssigkeit:
Tinte
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Griffzone:
rund
dokumentenecht:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Nein
schnelltrocknend:
Nein
wasserfest:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
geeignet für Schablone:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material der Spitze:
Metall
Material des Clips:
Kunststoff
Kappenfarbe:
blau
Schaftfarbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: faber castell feinliner, feinschreiber, Faserschreiber, Faserstifte, Faserzeichner, Feinstifte, Filzschreiber, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
408
1
€ 5,95*
ab € 0,67*
€ 1,20*
2 Tage
174
1
€ 5,49*
ab € 0,69*
€ 1,22*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,71*
€ 1,28*
1 Tag
59
1
€ 4,95*
ab € 0,73*
€ 1,30*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,86*
€ 1,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
155421
ab € 7,72*
Zubehör
Faber-Castell
155499
ab € 12,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.