Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Broadpen, 0,8mm, blau FABER CASTELL 155451


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fineliner Broadpen, 0,8mm, blau FABER CASTELL 155451
Fineliner Broadpen, 0,8mm, blau FABER CASTELL 155451
Fineliner Broadpen, 0,8mm, blau FABER CASTELL 155451
Fineliner Broadpen, 0,8mm, blau FABER CASTELL 155451
Fineliner Broadpen, 0,8mm, blau FABER CASTELL 155451
Fineliner Broadpen, 0,8mm, blau FABER CASTELL 155451
Artikel-Nr.:
     639-502515001
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     155451
EAN/GTIN:
     4005401554516
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Fineliner BROADPEN 1554 blau · Ausführung Spitze: Metallgefasste Faserspitze, 0,8, geeignet für Schablone · Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, blau, dokumentenecht · Komfortables, extra breites Schreiben. Besonders geeignet für Unterschriften. Schaft in transluzentem Design. Dokumentenecht. · Ausführung der Griffzone: Runde Kunststoffgriffzone · Farbe der Kappe: blau · Material des Clips: Kunststoff · Farbe des Schaftes: blau
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Metallgefasste Faserspitze
Farbe der Kappe:
blau
Farbe des Schaftes:
blau
Mine auswechselbar:
false
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Strichstärke:
0,80 mm
dokumentenecht:
true
wasserfest:
false
Weitere Suchbegriffe: faber castell feinliner, feinschreiber, 18013462, 2411024019, Minenstifte
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
408
1
€ 5,95*
ab € 0,67*
€ 1,20*
2 Tage
174
1
€ 5,49*
ab € 0,69*
€ 1,22*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,71*
€ 1,28*
1 Tag
59
1
€ 4,95*
ab € 0,73*
€ 1,30*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,86*
€ 1,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
155421
ab € 7,72*
Zubehör
Faber-Castell
155499
ab € 12,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.