Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-304018260 Herst.-Nr.: 4-4085064 EAN/GTIN: 4057305036513 |
| |
|
| | |
| Kreidemarker für die nicht-permanente Gestaltung, Dekoration und Beschriftung von geschlossenen Oberflächen, z. B. Fenster, dunkle Tafeln, Glas und Spiegel. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | 4085 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kreidemarker 4085 | Biozid-Produkt: | Nein | Strichstärke: | 1-2 mm | Schreibfarbe: | neongrün | Ausführung der Farbe: | neongrün | Spitze: | Rundspitze | wasserfest: | Nein | nachfüllbar: | Nein | wischfest: | Nein | abwischbar: | Ja | Spitze austauschbar: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | Kappe umsteckbar: | Ja | Schreibflüssigkeit: | Flüssigkreide auf Wasserbasis | Made in Germany: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Schaftfarbe: | weiß |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreidemarker, Windowmarker, Flüssigkreide, Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, lackmarker edding, holzmarker, Kreidestifte, Marker, Schreibgeräte, Spezialmarker, Stifte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 1,98* | € 3,57* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 1,99* | € 3,58* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 2,01* | € 3,63* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,08* | € 3,77* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,12* | € 3,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|