Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Finelinermine Topliner 970 9701 0,4mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-314010890
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     9701
EAN/GTIN:
     4004675097019
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Druckbleistift-Minen
Druckbleistiftmine
Kann aufgrund der Cap-Off-Tinte mehrere Tage offen liegen (z. B. über das Wochenende) ohne einzutrocknen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Topliner 970
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Finelinermine Topliner 970
Biozid-Produkt:
Nein
Verwendung für Produkt:
Schneider TOPLINER 911
Strichstärke:
0,4 mm
Schreibfarbe:
schwarz
Typbezeichnung der Mine:
G2
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
lichtbeständig gegeben:
Ja
wasserfest:
Nein
wischfest:
Nein
Material der Spitze:
Edelstahl
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
366
1
€ 5,95*
ab € 0,28*
€ 0,50*
3 Tage
97
1
€ 5,49*
ab € 0,30*
€ 0,53*
1
€ 7,95*
ab € 0,32*
€ 0,58*
10 Tage
97
1
€ 5,87*
ab € 0,38*
€ 0,71*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,49*
€ 0,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.